pagina iniziale

EATON - EAOXSTHSBP051NHV1 XST-HYBRID BATTERIA 5,12 KWH - XSTHSBP051NHV1

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Litio-fosfato di ferro (LFP)

  • Portata - 5120 Wh

  • Tipo - Stazionario

  • Tensione nominale - 51.2 V

  • Connettore a innesto - Fili e connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340101281

Codice prodotto

EAOXSTHSBP051NHV1

Cod. produttore

XSTHSBP051NHV1

Produttore

EAO

Tipologia:

Litio-fosfato di ferro (LFP)

Portata:

5120 Wh

Tipo:

Stazionario

Tensione nominale:

51.2 V

Connettore a innesto:

Fili e connettore

Applicazione:

Altro

Attacco frontale:

no

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

540 mm

Altezza inclusi i poli:

490 mm

Bus di comunicazione:

CAN (Controller Area Network)

Peso:

58 kg

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Temperatura di carica:

-10...50 °C

Temperatura di scarica:

-10...50 °C

Durata di vita in cicli all'80% di scarico (DOD):

90

Corrente di scarica max.:

80 A

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Funzionamento in serie possibile:

no

Sistema integrato di gestione della batteria (BMS):

Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore):

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Pacco batteria LFP 5,12 KWh RoHS (bianco ,540*490*240 mm, con scheda BMS 1757 e pellicola di riscaldamento)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON