pagina iniziale

EATON - EAOFT-BAT3 BATTERIA FLEXITECH, LIFEPO, 3,2V_3000MAH - FT-BAT3

EATON
copiacopia
EATON - EAOFT-BAT3 BATTERIA FLEXITECH, LIFEPO, 3,2V_3000MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Altro

  • Numero di celle - 2

  • Tipologia - Ioni di litio

  • Tensione nominale - 3.2 V

  • Portata - 3000 mAh

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3660191807375

Codice prodotto

EAOFT-BAT3

Cod. produttore

FT-BAT3

Produttore

EAO

Designazione della dimensione:

Altro

Numero di celle:

2

Tipologia:

Ioni di litio

Tensione nominale:

3.2 V

Portata:

3000 mAh

Designazione IEC:

Altro

Altra designazione:

Altro

Lunghezza:

69.5 mm

Altezza inclusi i poli:

209.5 mm

Larghezza:

40 mm

Pacco accumulatore:

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

no

Adatto per carica rapida:

no

Peso:

84 g