pagina iniziale

EATON - EAO89AH SET BATTERIE 216V 89,4AH - 89AH

EATON
copiacopia
EATON - EAO89AH SET BATTERIE 216V 89,4AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Baby

  • Tensione nominale - 216 V

  • Portata - 89400 mAh

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza inclusi i poli - 2050 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076217593

Codice prodotto

EAO89AH

Cod. produttore

89AH

Produttore

EAO

Designazione della dimensione:

Baby

Tensione nominale:

216 V

Portata:

89400 mAh

Lunghezza:

800 mm

Altezza inclusi i poli:

2050 mm

Larghezza:

600 mm

Pacco accumulatore:

Peso:

750000 g

Batteria Cabinet 216V 89,4 Ah. Batteria dimensioni mm (L x W x H): 307.5 x 171 x 239. Dimensioni mm (W x H x D): 800 x 2050 x 600.