pagina iniziale

EATON - EAO50AH SET BATTERIE 216V 50,4AH - 50AH

EATON
copiacopia
EATON - EAO50AH SET BATTERIE 216V 50,4AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Baby

  • Tensione nominale - 216 V

  • Portata - 50400 mAh

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza inclusi i poli - 2050 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078446076

Codice prodotto

EAO50AH

Cod. produttore

50AH

Produttore

EAO

Designazione della dimensione:

Baby

Tensione nominale:

216 V

Portata:

50400 mAh

Lunghezza:

800 mm

Altezza inclusi i poli:

2050 mm

Larghezza:

4000 mm

Pacco accumulatore:

Peso:

495000 g

Batteria Cabinet 216V 50,4 Ah. Batteria dimensioni mm (L x W x H): 220 x 172 x 235. Dimensioni mm (W x H x D): 800 x 2050 x 400.