pagina iniziale

EATON - EAO40071346005 CABLE SET (ZB-S/C3) 5,5/8,5/12 AH - 40071346005

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071346005 CABLE SET (ZB-S/C3) 5,5/8,5/12 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto a varie applicazioni - no

  • Adatto per UPS - no

  • Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore) - no

  • Adatto per le telecomunicazioni - no

  • Attacco frontale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539332992

Codice prodotto

EAO40071346005

Cod. produttore

40071346005

Produttore

EAO

Adatto a varie applicazioni:

no

Adatto per UPS:

no

Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore):

no

Adatto per le telecomunicazioni:

no

Attacco frontale:

no

Lunghezza:

0.001 mm

Larghezza:

0.001 mm

Peso:

0.001 kg

Durata della vita certificata da Eurobat:

no

FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03