pagina iniziale

EATON - EAO32AH SET BATTERIE 216V 32AH - 32AH

EATON
copiacopia
EATON - EAO32AH SET BATTERIE 216V 32AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Baby

  • Tensione nominale - 216 V

  • Portata - 32000 mAh

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza inclusi i poli - 2050 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076063565

Codice prodotto

EAO32AH

Cod. produttore

32AH

Produttore

EAO

Designazione della dimensione:

Baby

Tensione nominale:

216 V

Portata:

32000 mAh

Lunghezza:

800 mm

Altezza inclusi i poli:

2050 mm

Larghezza:

400 mm

Pacco accumulatore:

Peso:

400000 g

Batteria Cabinet 216V 32 Ah. Batteria dimensioni mm (L x B x H): 198 x 168 x 175. Dimensioni mm (W x H x D): 800 x 2050 x 400.