pagina iniziale

EATON - EAO235871 PFR3-1-U RELE DIFF. 1A INVETER PER WFR3 - 235871

EATON
copiacopia
EATON - EAO235871 PFR3-1-U RELE DIFF. 1A INVETER PER WFR3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 1 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082358716

Codice prodotto

EAO235871

Cod. produttore

235871

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

1 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

sì

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

5 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

69.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Modulo differenziale e trasformatore ad anello appositamente abbinati, correnti di guasto nominali 0,3 A e 1 A, tipo standard (-S/A) e sensibile e selettivo (-U), contatto ausiliario adatto per retrofit, adatto per l’uso all’esterno (in cabina o quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON