pagina iniziale

EATON - EAO235449 PFIM-25/2/003-G DIFF.PURO 2P 25A 0,03A G - 235449

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082354497

Codice prodotto

EAO235449

Cod. produttore

235449

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Interruttore differenziale puro PFIM, 2 poli, Corrente nominale In: 25 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn: 10 kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON