pagina iniziale

EATON - EAO235394 PFIM-40/2/003 DIFF. PURO 2P 40A 0,03A - 235394

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 30.9 kg CO2 eq.

EAN

4015082353940

Codice prodotto

EAO235394

Cod. produttore

235394

Produttore

EAO

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

40 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

AC

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttore differenziale puro PFIM, 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn: 10 kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali