EATON - EAO187398 FRCMM-63/2/03-S/F DIFF.PURO 2P 63A 03 S/ - 187398

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - Altro
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 63 A
Numero moduli DIN - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4015081824564
Codice prodotto
EAO187398
Cod. produttore
187398
Produttore
EAO
Tipo di corrente di guasto:
Altro
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
63 A
Numero moduli DIN:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
sì
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
240 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Profondità di incasso:
70.5 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON