pagina iniziale

EATON - EAO187396 FRCMM-25/2/03-S/F DIFF.PURO 2P 25A 03 S/ - 187396

EATON
copiacopia
EATON - EAO187396 FRCMM-25/2/03-S/F DIFF.PURO 2P 25A 03 S/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - Altro

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081824540

Codice prodotto

EAO187396

Cod. produttore

187396

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

Altro

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

240 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

5 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Gamma completa di modelli compatti di interruttori automatici di corrente residua per un'ampia varietà di applicazioni, per guasti e protezione addizionale, ampia quantità di correnti nominali di esercizio disponibili, gamma completa di accessori, indicatore di posizione di contatto reale, possibilità di richiusura automatica, adatto per uso esterno (quadri di distribuzione esterni e per edifici) a temperature fino a -25 °C

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON