EATON - EAO187367 FRCMM-40/2/003-G/F DIFF.PURO 2P 40A 003 - 187367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 240 V
Corrente nominale - 40 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Tensione di isolamento nominale Ui - 440 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 40.97 kg CO2 eq.
EAN
4015081824250
Codice prodotto
EAO187367
Cod. produttore
187367
Produttore
EAO
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
240 V
Corrente nominale:
40 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
Altro
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
sì
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
70.5 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Antideflagrante:
no