pagina iniziale

EATON - EAO180633 FBSMV-63/2/003-400 BLOCCO DIF 63A 2P 003 - 180633

EATON
copiacopia
EATON - EAO180633 FBSMV-63/2/003-400 BLOCCO DIF 63A 2P 003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

82 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081757985

Codice prodotto

EAO180633

Cod. produttore

180633

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

3 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

63 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

415 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

0 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Diventa una combinazione interruttore di potenza/interruttore corrente differenziale di qualità “fissa” grazie al montaggio con un interruttore automatico modulare di alta qualità di tipo FAZ; staffa per sbarre di collegamento estraibili bloccata in posizione di montaggio; per il fissaggio retroattivo di interruttori automatici modulari FAZ 2 poli; corrente nominale di esercizio 63 A; per applicazioni commerciali e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON