pagina iniziale

EATON - EAO179532 FRCDM-63/4/003-G/BFQ DIF D 4P 63A 003-G/ - 179532

EATON
copiacopia
EATON - EAO179532 FRCDM-63/4/003-G/BFQ DIF D 4P 63A 003-G/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 415 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081746170

Codice prodotto

EAO179532

Cod. produttore

179532

Produttore

EAO

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

415 V

Corrente nominale:

63 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

B

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

70.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttore differenziale puro FRCdM, 4 poli, Corr. nom. In: 63 A, Potere nominale d'interruzione Icn: 10 con fusibile di riserva kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Interruttore automatico di corrente residua a prova di convertitore di frequenza
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON