EATON - EAO170345 FRCMM-100/4/03-A DIFF.PURO 4P 100A 03-A - 170345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 415 V
Corrente nominale - 100 A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Tensione di isolamento nominale Ui - 440 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015081668397
Codice prodotto
EAO170345
Cod. produttore
170345
Produttore
EAO
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Corrente nominale:
100 A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
A
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
70.5 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Antideflagrante:
no