pagina iniziale

EATON - EAO170305 FRCMM-63/4/03-G/A DIFF.PURO 4P 63A 03-G/ - 170305

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Tipo di corrente di guasto:

Vedi le opzioni disponibiliB

Corrente di guasto nominale:

Vedi le opzioni disponibili0.1 A

Numero di poli:

Vedi le opzioni disponibili2

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081668038

Codice prodotto

EAO170305

Cod. produttore

170305

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

Tensione nominale:

415 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore differenziale puro FRCmM, 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Potere nominale d'interruzione Icn: 10 con fusibile di riserva kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,3 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON