pagina iniziale

EATON - EAO170298 FRCMM-100/4/003-G/A DIFF. 4P 100A 003-G/ - 170298

EATON
copiacopia
EATON - EAO170298 FRCMM-100/4/003-G/A DIFF. 4P 100A 003-G/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Tipo di corrente di guasto:

A
Vedi le opzioni disponibiliAltro
Vedi le opzioni disponibiliB

Corrente di guasto nominale:

0.03 A
Vedi le opzioni disponibili0.1 A

Numero di poli:

4
Vedi le opzioni disponibili2

Corrente nominale:

100 A
Vedi le opzioni disponibili16 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081667963

Codice prodotto

EAO170298

Cod. produttore

170298

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

100 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

415 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore differenziale puro FRCmM, 4 poli, Corrente nominale In: 100 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn: 10 con fusibile di riserva kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON