pagina iniziale

EATON - EAO170253 FBHMV-80/4/05 BLOCCO DIF 80A 4P 05 - 170253

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 500 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero moduli DIN - 5.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081667550

Codice prodotto

EAO170253

Cod. produttore

170253

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

500 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

80 A

Numero moduli DIN:

5.5

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

415 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

0 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Profondità di incasso:

70 mm

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBHmV, 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 80 A, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,5 A, Tipo AC, Sensibile a corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON