pagina iniziale

EATON - EAO170189 FBSMV-40/3/01 BLOCCO DIF 40A 3P 01 - 170189

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero moduli DIN - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081666973

Codice prodotto

EAO170189

Cod. produttore

170189

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

100 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

40 A

Numero moduli DIN:

6

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

415 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

0 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Profondità di incasso:

70 mm

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBSmV, 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,1 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON