EATON - EAO170145 FBSMV-63/2/1-S BLOCCO DIF 63A 2P 1-S - 170145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 1000 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 63 A
Numero moduli DIN - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
82 Kg CO₂-eq
EAN
4015081666454
Codice prodotto
EAO170145
Cod. produttore
170145
Produttore
EAO
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
1000 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
63 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
sì
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
240 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
0 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Profondità di incasso:
70 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


