pagina iniziale

EATON - EAO167695 FRCMM-63/2/003-G/A-NA-110 DIFF. UL/IEC 2 - 167695

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081642373

Codice prodotto

EAO167695

Cod. produttore

167695

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

63 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

110 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore differenziale puro FRCmM-NA-110, 2 poli, Corrente nominale In: 63 A, Potere nominale d'interruzione Icn: 10 con fusibile di riserva kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Apparecchiature per sistemi a 110V

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON