pagina iniziale

EATON - EAO111760 PDIM-40/4 RELE DI SORVEGLIANZA DIFFER. - 111760

EATON
copiacopia
EATON - EAO111760 PDIM-40/4 RELE DI SORVEGLIANZA DIFFER.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 1 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081113101

Codice prodotto

EAO111760

Cod. produttore

111760

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

1 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

sì

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

415 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Misuratore della corrente di dispersione PDIM, 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn: 10 kA, Corrente di guasto nominale IΔN: regolabile: 0,03/0,1/0,3/0,5/1 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON