DIGIMAX SRL - DIXGST120A24-R7B ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 24V 120W 85-2 - GST120A24-R7B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 80...264 V
Tensione d'uscita - 24...24 V
Tipo di tensione d'uscita - DC
Tipo di collegamento - Altro
Stabilizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078836754
Codice prodotto
DIXGST120A24-R7B
Cod. produttore
GST120A24-R7B
Produttore
DIX
Tensione d'ingresso:
80...264 V
Tensione d'uscita:
24...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Tipo di collegamento:
Altro
Stabilizzato:
no
Tipo di montaggio:
Presa
AC/DC Desktop Adaptor 120W 24Vdc 5A DC Plug C14 Power DIN 4P with lock type Class I Level VI


