pagina iniziale

COSMEC - CSM00907-140F PUNZONE FEMMINA D14MM PER BARRE - 00907-140F

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM00907-140F PUNZONE FEMMINA D14MM PER BARRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648103040

Codice prodotto

CSM00907-140F

Cod. produttore

00907-140F

Produttore

DKC

Punzone tondo femmina ø14mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, leapplicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.