COSMEC - CSM009008-04F PUNZONE FEMMINA ASOLA 13,5X19MM PER BARR - 009008-04F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648108298
Codice prodotto
CSM009008-04F
Cod. produttore
009008-04F
Produttore
DKC
Punzone ad asola femmina 13,5x19 mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare erroridi collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.


