COSMEC - CSM009007-16F PUNZONE FEMMINA D16,5MM PER BARRE - 009007-16F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648105037
Codice prodotto
CSM009007-16F
Cod. produttore
009007-16F
Produttore
DKC
Punzone tondo femmina ø16,5mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre di rame e alluminio rigide o flessibili. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.


