pagina iniziale

CORTEM SPA - CORCRV420/300 CONFEZIONE RESINA 300 GRAMMI - CRV420/300

CORTEM SPA
copiacopia
CORTEM SPA - CORCRV420/300 CONFEZIONE RESINA 300 GRAMMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 300 g

  • Materiale - Resina poliuretanica a due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024811995

Codice prodotto

CORCRV420/300

Cod. produttore

CRV420/300

Produttore

COR

Contenuto:

300 g

Materiale:

Resina poliuretanica a due componenti

La resina CRV 420 è un prodotto esclusivo Cortem. La sua composizione chimica è stata affinata dopo innumerevoli prove di tenuta, eseguite in collaborazione con il CESI. Viene impiegata in abbinamento ai raccordi di bloccaggio EYS ed EZS certificati assieme alla resina, pertanto non possono essere venduti, nè i soli raccordi nè la sola resina, ma sempre in coppia. I bloccaggi devono essere eseguiti a regola d’arte, al fine di impedire il passaggio dei gas, vapori o fiamme attraverso i sistemi di tubi. Laresina viene fornita in barattolo corredato di catalizzatore a parte e con le istruzioni di sicurezza, uso e manutenzione.