pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-S191TR GUAINA TERM.NTE19,1/9,5 TRASP.-BARRA 1MT - GNT-S191TR

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-S191TR GUAINA TERM.NTE19,1/9,5 TRASP.-BARRA 1MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Neutro

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8028045085594

Codice prodotto

IICGNT-S191TR

Cod. produttore

GNT-S191TR

Produttore

IIC

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Neutro

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Trasparente:

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

La guaina termorestringente in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, trova diverse forme di applicazione: isolamento elettrico, protezione meccanica e protezione alla corrosione delle connessioni. La gamma monocolore, con coefficiente di restringimento 2:1, è idonea per i cavi con diametro massimo pari a 51 mm. MATERIALI Poliolefina reticolata autoestinguente a parete sottile e flessibile CARATTERISTICHE TECNICHE Temperatura di esercizio da -55°C a +125°C; Temperatura minima di restringimento70°C; Temperatura minima di recupero totale 100°C; Coefficiente di restringimento 2:1 per guaina monocolore; Conformità alla direttiva RoHS. VANTAGGI Versatilità di impiego; Vasta gamma di colori disponibili; Restringimento rapido anche a bassa temperatura di esercizio; Proprietà elettriche elevate; Resistenza elevata ai raggi UV.