pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-BSP5213A GUAINA A BASSO SPESSORE 52/13 - BR 1,22 - GNT-BSP5213A

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-BSP5213A GUAINA A BASSO SPESSORE 52/13 - BR 1,22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 52 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 13 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045086522

Codice prodotto

IICGNT-BSP5213A

Cod. produttore

GNT-BSP5213A

Produttore

IIC

Diametro interno prima della retrazione:

52 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

13 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

La gamma di guaine e preformati termorestringenti ad elevata affidabilità viene utilizzata per l’isolamento elettrico, la riparazione cavi, la sigillatura, la protezione meccanica. Ciascun modello, con uno specifico rapporto di restringimento, viene installato facilmente soddisfacendo le specifiche esigenze in diversi settori: elettrico, ferroviario, aerospaziale. La guaina a doppia parete termorestringente, con adesivo interno termofusibile, assicura la sigillatura e l’isolamento cavi sia in presenza di umidità che con elevata esposizione ad agenti atmosferici. Tutte le guaine sono vendute in barra da 1,22 metri. CARATTERISTICHE TECNICHE rapporto di restringimento da 3:1 a 4:1 temperatura di esercizio da -55 °C a 125 °C temperatura minima di restringimento 70 °C temperatura minima di recupero totale 110 °C resistente ai raggi ultravioletti