CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-BSP2408A GUAINA A BASSO SPESSORE 24/8 - BR 1,22 - GNT-BSP2408A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 24 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8028045086454
Codice prodotto
IICGNT-BSP2408A
Cod. produttore
GNT-BSP2408A
Produttore
IIC
Diametro interno prima della retrazione:
24 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
8 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.22 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì