CONTACT ITALIA SPA - IICBREAK50 GIUNTO RAPIDO IN GEL DA 165 MM - BREAK50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Gel
Materiale isolante - Plastica
Sezione nominale del conduttore - 10...120 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Confezione
3 PZ
EAN
8028045002058
Codice prodotto
IICBREAK50
Cod. produttore
BREAK50
Produttore
IIC
Tipologia:
Gel
Materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale del conduttore:
10...120 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di protezione:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
sì
Omologazione per il settore minerario:
no
Accessori di collegamento:
Senza