pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49CCO002 CENTRALE EVAC COMPATTA 2 ZONE - 49CCO002

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49CCO002 CENTRALE EVAC COMPATTA 2 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con scatola - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Stand-alone - sì

  • Collegabile in rete - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903339505

Codice prodotto

COE49CCO002

Cod. produttore

49CCO002

Produttore

COE

Con scatola:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Tensione d'esercizio:

230 V

Stand-alone:

sì

Collegabile in rete:

sì

Custodia di colore di base:

Grigio

Con alimentatore:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Tensione d'uscita:

100 V

Corrente assorbita:

20 A

Corrente d'uscita max.:

20 A

Numero di ingressi di controllo:

7

Numero di uscite di controllo:

2

Larghezza:

430 mm

Altezza:

620 mm

Profondità:

240 mm

Materiale del corpo:

Altro

Sistema di evacuazione vocale compatto 49CCO002 in grado di gestire 2 zone d’allarme vocale con potenza massima di 500W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di250W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, art. 49PMS006 e 49PMS012, e 4 postazioni remoted’emergenza, art. 49BME001 e 49BME012. Dimensioni: 430x620x240mm. Certificazione EN54-16, EN54-4