pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49BME101 BASE MICROFONICA EMERGENZA 1 TASTO - 49BME101

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49BME101 BASE MICROFONICA EMERGENZA 1 TASTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903440270

Codice prodotto

COE49BME101

Cod. produttore

49BME101

Produttore

COE

Base microfonica di emergenza dotata di 1 tasto per comunicazioni vocali di emergenza "live", mediante la pressione del pulsante rosso "TALK". Può operare sull’intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS EMG (emergenza) della centrale, la base 49BME101 è provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni d'emergenza anche modelli differenti. Il numeromassimo di postazioni collegabili al BUS EMG è 2. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea, il pulsante "Talk" è protetto da uno sportello plastico per evitare attivazioni indesiderate, come tutte le postazioni adibite a questa funzione. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale.L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso è protetto da uno sportellino metallico. La base è alimentata dal sistema e non necessita di alimentatore esterno, come richiesto dalla norma di riferimento. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione. Certificazione secondo norma EN54-16.