pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49BME012 POSTAZIONE REMOTA CHIAMATE EMERGENZA 12Z - 49BME012

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49BME012 POSTAZIONE REMOTA CHIAMATE EMERGENZA 12Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con scatola - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tensione d'esercizio - 24 V

  • Stand-alone - no

  • Collegabile in rete - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903303346

Codice prodotto

COE49BME012

Cod. produttore

49BME012

Produttore

COE

Con scatola:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Tensione d'esercizio:

24 V

Stand-alone:

no

Collegabile in rete:

sì

Custodia di colore di base:

Grigio

Con alimentatore:

no

Tensione di alimentazione:

24 V

Tensione d'uscita:

0 V

Corrente assorbita:

0.13 A

Corrente d'uscita max.:

0.13 A

Numero di ingressi di controllo:

0

Numero di uscite di controllo:

12

Larghezza:

230 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

80 mm

Materiale del corpo:

Altro

La postazione remota 49BME012 permette, tramite microfono controllato, di inviare messaggi d’emergenza dal vivo o messaggi registrati d’allerta ed evacuazione in zone distinte (massimo 12). I led sul pannello frontale forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d’emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra 49MST002 e 49MPA003 Certificazione secondo EN 54-16