CEMBRE SPA - CEMTSS95RE STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=9,5MM RO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Rosso
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
20 PZ
EAN
8016692637532
Codice prodotto
CEMTSS95RE
Cod. produttore
TSS95RE
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Rosso
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C