pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS64WH STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=6,4MM BIA - TSS64WH

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS64WH STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=6,4MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692637716

Codice prodotto

CEMTSS64WH

Cod. produttore

TSS64WH

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP