CEMBRE SPA - CEMTSS64GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM VE - TSS64GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8016692638935
Codice prodotto
CEMTSS64GN
Cod. produttore
TSS64GN
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3.2 mm
Diametro nominale in pollici:
1/4 di pollice
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Verde
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì