pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS64BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM B - TSS64BU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS64BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.   INT=6,4MM B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692638331

Codice prodotto

CEMTSS64BU

Cod. produttore

TSS64BU

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Blu

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Marchio CEMBRE modello STECCA(1 22 M.)TERMORESTR. D INT 6 4MM B.. Guaina termorestringente