pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS510WH STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=51,0MM BIA - TSS510WH

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS510WH STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=51,0MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 51 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8016692638256

Codice prodotto

CEMTSS510WH

Cod. produttore

TSS510WH

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

51 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

25.4 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 50mm PRE RESTR., ? INT. 1,22mm POST RESTR., BIANCO