CEMBRE SPA - CEMTSS48YE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=4,8MM GIA - TSS48YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8016692638713
Codice prodotto
CEMTSS48YE
Cod. produttore
TSS48YE
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
2.4 mm
Diametro nominale in pollici:
3/16 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.45 mm
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Giallo
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì