CEMBRE SPA - CEMTSS48BR STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=4,8MM MARR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Colore - Marrone
Modello - Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
30 PZ
EAN
8016692637938
Codice prodotto
CEMTSS48BR
Cod. produttore
TSS48BR
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Colore:
Marrone
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.45 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no