pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS380TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=38,0MM TR - TSS380TR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS380TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST.  INT=38,0MM TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 38 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8016692638638

Codice prodotto

CEMTSS380TR

Cod. produttore

TSS380TR

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

38 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 36,5mm PRE RESTR., ? INT. 17,5mm POST RESTR., TRASPARENTE