CEMBRE SPA - CEMTSS380BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=38,0MM - TSS380BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 38 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8016692645964
Codice prodotto
CEMTSS380BU
Cod. produttore
TSS380BU
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
38 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
19 mm
Diametro nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Blu
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì