pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS254TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=25,4MM TR - TSS254TR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS254TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=25,4MM TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Neutro

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8016692638621

Codice prodotto

CEMTSS254TR

Cod. produttore

TSS254TR

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Neutro

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.