CEMBRE SPA - CEMTSS254RE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=25,4MM RO - TSS254RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8016692637594
Codice prodotto
CEMTSS254RE
Cod. produttore
TSS254RE
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Rosso
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì