pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS24BR STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=2,4MM MARR - TSS24BR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS24BR STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=2,4MM MARR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm

  • Colore - Marrone

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692637891

Codice prodotto

CEMTSS24BR

Cod. produttore

TSS24BR

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1.2 mm

Colore:

Marrone

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.35 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP