pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS190BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=19,0MM - TSS190BU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS190BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.   INT=19,0MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692638409

Codice prodotto

CEMTSS190BU

Cod. produttore

TSS190BU

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Blu

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.