pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS16Y/G STECCA(1,22 M)TERMOR. INT=1,6MM VER-GIA - TSS16Y/G

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS16Y/G STECCA(1,22 M)TERMOR. INT=1,6MM VER-GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.65 mm

  • Colore - Verde-giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692644387

Codice prodotto

CEMTSS16Y/G

Cod. produttore

TSS16Y/G

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

1.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

0.65 mm

Colore:

Verde-giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.28 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1/16 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina termorestringente termostrip, in poliolefina, restringimento 2:1