pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS16TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM TR - TSS16TR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS16TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.65 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692644349

Codice prodotto

CEMTSS16TR

Cod. produttore

TSS16TR

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

1.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

0.65 mm

Diametro nominale in pollici:

1/16 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.28 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL: