pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS12YE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=1,2MM GIA - TSS12YE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS12YE STECCA(1,22 M.)TERMOREST.  INT=1,2MM GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692644219

Codice prodotto

CEMTSS12YE

Cod. produttore

TSS12YE

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

1.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

0.6 mm

Diametro nominale in pollici:

3/64 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.22 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

55...125 °C

Colore:

Giallo

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL: